Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tige5/8 po
- Longueur de la tige10.0000 po
Détails
- Numéro de catalogue du fabricantVG-232J-10-38
- Numéro CUP du fabricant787405176768
- MatérielAcier inoxydable
- Type de tigeTige à joint
Aperçu
- Tige de réglage en acier inoxydable de 5/8 po de diamètre extérieur avec joint et taraud. Le rail-guide qui a été formé en courbes ou en angles peut facilement être positionné avec les tiges de réglage à joint Valu Guide. Lorsqu’elles sont utilisées avec les supports de guidage Valu, les entretoises et les colliers de rail, les tiges de réglage doivent être maintenues en position parallèle pour un réglage en douceur tandis que la manille pivotante peut être fixée à divers anges sur le rail de guidage. Un simple relâchement des boutons manuels du support permet de régler les rails à la position désirée.