Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage0.6250 po
- Longueur2.5000 po
- Largeur maximale de la gaine1.6200 po
- Hauteur totale7.5500 po
- Largeur totale1.6200 po
- Diamètre de la tige0.6250 po
- Poids0.44 lb
- Largeur1.6200 po
Détails
- Type d’accessoireSupport (droit)
- Détails supplémentairesSupport pour service standard – Polyamide – Tige de 5/8 po
- Dessin CAD
- Insérer le matérielPOLYAMIDE
- Numéro de catalogue du fabricantVG-210-58
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405171329
- MatérielPOLYAMIDE
Aperçu
- Support de rail de guidage pour le support où un ajustement latéral est nécessaire. Corps et bouton du support en polyamide. Bague de bouton d’insertion en laiton nickelé. Quincaillerie en acier inoxydable.