Motion
VG-204-D14-S

SYSTEM PLAST
VG-204-D14-S

BARRES DE SUPPORT RÉGLABLES 1/4X 8IN S
N° D’ARTICLE MI06905059
N° MFRVG-204-D14-S
Prix27.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-204-D14-S

BARRES DE SUPPORT RÉGLABLES 1/4X 8IN S
N° D’ARTICLE MI06905059
N° MFRVG-204-D14-S
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
Votre prix27.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8.0000 po
  • Largeur maximale de la gaine
    1.5000 po
  • Hauteur totale
    8.0000 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Poids
    0.65 lb
  • Largeur
    1.5000 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Support (métal fixe)
  • Détails supplémentaires
    Barre de support réglable; série : VG-204
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-204-D14-S
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405170599
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
VG-204-D14-S
  • Barre de support réglable pour rail-guide. Acier inoxydable poli.