Motion
VG-203LHTS-12

SYSTEM PLAST
VG-203LHTS-12

Accessoire de chaîne de convoyeur à plateau plat - support de rail de guidage, matériau en polyamide
N° D’ARTICLE MI06905077
N° MFRVG-203LHTS-12
Prix87.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-203LHTS-12

Accessoire de chaîne de convoyeur à plateau plat - support de rail de guidage, matériau en polyamide
N° D’ARTICLE MI06905077
N° MFRVG-203LHTS-12
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
Prix87.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.50
  • Hauteur totale
    9.8900 po
  • Diamètre de la tige
    0.5000 po
  • Poids
    1.22 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Support (polyamide)
  • Détails supplémentaires
    Assemblage de capuchon pivotant, acier inoxydable, tige de 1/2 po
  • Dessin CAD
  • Insérer le matériel
    POLYAMIDE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-203LHTS-12
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405170049
  • Matériel
    POLYAMIDE

Aperçu

Description du fabricant
VG-203LHTS-12
  • Support pivotant. Support pour rails de guidage où un réglage horizontal et pivotant est nécessaire. Corps et bouton du support en polyamide. Capuchon pivotant et quincaillerie en acier inoxydable.