Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage0.5000 po
- Longueur3.2900 po
- Largeur maximale de la gaine2.0800 po
- Hauteur totale8.9100 po
- Largeur totale2.0800 po
- Diamètre de la tige0.5000 po
- Poids0.96 lb
- Largeur2.0800 po
Détails
- Type d’accessoireSupport (polyamide)
- Détails supplémentairesAssemblage de capuchon pivotant, acier inoxydable, tige de 1/2 po
- Dessin CAD
- Insérer le matérielPOLYAMIDE
- Numéro de catalogue du fabricantVG-203LHS-12
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405170018
- MatérielPOLYAMIDE
Aperçu
- Support pivotant. Support pour rails de guidage où un réglage horizontal et pivotant est nécessaire. Corps et bouton du support en polyamide. Capuchon pivotant et quincaillerie en acier inoxydable.