Spécifications
Dimensions
- Longueur5.1
- Diamètre de la tige1.0000 po
- Poids0.10 lb, 0.4
- Largeur4.9
Détails
- Type d’accessoireRéglage des tiges, des capuchons et des extrémités de tige
- Détails supplémentairesCapuchon de sécurité ; Longueur : - po, pour diamètre de tige : 1/2-in
- Insérer le matérielCAOUTCHOUC
- Numéro de catalogue du fabricantVG-200-225-12-B
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405169142
- MatérielCAOUTCHOUC
Aperçu
- Capuchon de sécurité en caoutchouc noir qui protège le personnel contre les extrémités de tige exposées.