Motion
VG-118M-04

SYSTEM PLAST
VG-118M-04

BRIDE D'ÉPISSURE DE RAIL, ACIER INOXYDABLE,
N° D’ARTICLE MI06905176
N° MFRVG-118M-04
Prix28.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-118M-04

BRIDE D'ÉPISSURE DE RAIL, ACIER INOXYDABLE,
N° D’ARTICLE MI06905176
N° MFRVG-118M-04
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
Votre prix28.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur maximale de la gaine
    0.5300 po
  • Hauteur totale
    0.8500 po
  • Largeur totale
    0.5300 po
  • Poids
    0.26 lb
  • Largeur
    0.5300 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Pince de rail (attelle)
  • Détails supplémentaires
    Pince d’épissure de rail en acier inoxydable - 4 po
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-118M-04
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405074910
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
VG-118M-04
  • Pince d’épissure de rail. Connecte les extrémités de deux rails de guidage. Le support rigide robuste résiste à la flexion, s’installe facilement et peut être boulonné directement à un support. Acier inoxydable, calibre 13 . Matériel inclus.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer