Spécifications
Dimensions
- Hauteur2.2
- Longueur7.95
- Hauteur totale0.7500 po
- Largeur totale1.5000 po
- Largeur8.85
Détails
- Détails supplémentairesLes pinces de rail supportent le rail-guide pour les applications industrielles telles que le rail-guide du convoyeur ou les lits d’usure. Les colliers de serrage offrent une résistance robuste et la résistance à la corrosion.
- Forme du trou de boulonCarré
- Type de pincePince à rail simple
- Type de fixation5/16 ou M8
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-012-SH-316
- Numéro CUP du fabricant787405023291
- MatérielAcier inoxydable
- Jauge en acier14 g
Aperçu
- Pince pour rail-guide simple avec trou rond. Acier inoxydable 316 , calibre 14 .