Spécifications
Dimensions
- Hauteur2.15
- Longueur9.9
- Hauteur totale0.7900 po
- Largeur totale3.0000 po
- Largeur10.45
Détails
- Détails supplémentairesSupport pour rail-guide. Utilisé avec les grands contenants ou lorsque les grands et petits contenants fonctionnent sur la même chaîne de production.
- Forme du trou de boulonCarré
- Type de pinceCollier de serrage à rail double
- Type de fixation5/16 ou M8
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-011-WD
- Numéro CUP du fabricant787405015418
- MatérielAcier inoxydable
- Centres ferroviaires2.5000 po
- Jauge en acier11 g
Aperçu
- Double pince pour rail-guide avec trou carré. 3 pouces de largeur, utilisée pour épisser le rail ensemble. Acier inoxydable, calibre 11 .