Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage du boulon5/16 po
- Hauteur1.0800 po, 1
- Longueur4.7, 1.1400 po
- Largeur5.2, 0.9800 po
Détails
- Détails supplémentairesConnecte le rail-guide aux supports ou aux tiges de réglage. Lorsque la pince est installée lâche, le rail peut être enclenché dans la pince. Lorsque le boulon est serré, la force de serrage sur le rail augmente.
- Dessin CAD
- Type de serviceService léger
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-016-02
- Numéro CUP du fabricant726166196486
- MatérielACÉTAL
- Système de mesureUniverselle
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsPince de rail (simple)
- SérieVG-016
- Jauge en acier14 g
Aperçu
- Pince de compression légère en plastique acétal, pour le support du rail de guidage
- Connecte le rail-guide aux supports ou aux tiges de réglage
- Lorsque la pince est installée lâche, le rail peut être enclenché dans la pince
- Lorsque le boulon est serré, la force de serrage sur le rail augmente