Motion
UCUP202D1

NTN
UCUP202D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage de 15 mm, matériau en acier, usage léger
N° D’ARTICLE MI06905615
N° MFRUCUP202D1
Prix117.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCUP202D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage de 15 mm, matériau en acier, usage léger
N° D’ARTICLE MI06905615
N° MFRUCUP202D1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix117.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.5000 po, 38.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0625 po
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Largeur totale
    1.4705 po
  • Poids
    1.3 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC202D1
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • ID du boîtier
    UP204D1
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359001969
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Roulement de rechange
    UC202D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359001969

Aperçu

Description du fabricant
UCUP202D1 BRG