Motion
HQC724-15-B7-H-P19

BOSTON GEAR
HQC724-15-B7-H-P19

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.1875 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI06906309
N° MFRHQC724-15-B7-H-P19
Prix2,880.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HQC724-15-B7-H-P19

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.1875 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI06906309
N° MFRHQC724-15-B7-H-P19
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
Prix2,880.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Taille de sortie
    1.1875 po
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P19
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107292205

Aperçu

Description du fabricant
HQC724-15-B7-H-P19

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté