Spécifications
Dimensions
- Taille du port2 NPT
Détails
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- La turbine à accouplement direct basée sur une conception exclusive « rotor flottant » réduit la friction des roulements et l’usure associée
- Faible perte de pression pour une meilleure efficacité du système
- Précision exceptionnelle de l’enregistrement pour le faible débit, le débit de fonctionnement normal et le débit de fonctionnement continu maximal
- Registre ou codeur inviolable scellé de façon permanente
- Les compteurs et les codeurs sont compatibles avec les systèmes de lecture de compteur Badger Meter AMR/AMI et d’autres technologies de lecture approuvées