Motion
8TH7S XCTN

GATES RUBBER CO
8TH7S XCTN

Tuyau hydraulique et accessoire - 1/2 po DI, 0.80 po DE, 2000 psi / 137.9 bar Pression de service, 8000 psi / 551.6 bar Pression d'éclatement, couvercle en uréthane
N° D’ARTICLE MI06909151
N° MFR8TH7S XCTN
Prix10.61 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8TH7S XCTN

Tuyau hydraulique et accessoire - 1/2 po DI, 0.80 po DE, 2000 psi / 137.9 bar Pression de service, 8000 psi / 551.6 bar Pression d'éclatement, couvercle en uréthane
N° D’ARTICLE MI06909151
N° MFR8TH7S XCTN
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
Prix10.61 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    8
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Longueur
    250 pi / 76 m
  • Rayon de courbure minimum
    3 po / 76.2 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.80 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    8000 psi / 551.6 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Uréthane
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Uréthane
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    44679115
  • Numéro CUP du fabricant
    770075689607
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +93°C / +200 °F
  • Température minimale
    -54°C / -65 °F
  • Utilisation recommandée
    Recommandé pour le pétrole et les fluides hydrauliques synthétiques, le tuyau TH7S est utilisé pour les applications qui comprennent l’équipement électrique et mobile, les élévateurs et les machines de construction. Le tuyau TH7S satisfait ou dépasse les exigences de performance de la norme SAE 100R7 avec un rayon de courbure considérablement plus serré.
  • Type de renforcement
    Textile synthétique
  • Marque de commerce
    TH7S Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Polyester
  • CUP_NON
    770075689607
  • Pression de service
    2000 psi / 137.9 bars

Aperçu

Description du fabricant
8TH7SXCTN FLEXIBLE HYDRAULIQUE 4467-9115