Motion
8153605160

CP COMPRESSORS
8153605160

Compresseur d’air spiralé - acier inoxydable, fixe, moteur électrique, sans huile, 30 hp, 113 psig, 230 V, 86.5 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06910151
N° MFR8153605160
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CP COMPRESSORS
8153605160

Compresseur d’air spiralé - acier inoxydable, fixe, moteur électrique, sans huile, 30 hp, 113 psig, 230 V, 86.5 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06910151
N° MFR8153605160

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    64.1 po
  • Taille de la sortie
    0.500 po
  • Hauteur totale
    72.6 po
  • Longueur totale
    64.1 po
  • Largeur totale
    29.5 po
  • Poids de l’outil
    1580 lb

Détails

  • Pression d’air
    113 psig
  • Matériau du compresseur
    Acier inoxydable
  • Style de conduite
    Entraînement par courroie
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Puissance
    30 hp
  • Débit d’air maximal
    86.5 pcm
  • Nombre de phases de moteur
    3
  • Compresseur sans huile
    Sans huile
  • Type de sortie
    NPT
  • Portable ou fixe
    Stationnaire
  • Niveau sonore
    65 dB(a)
  • Tension
    230 V

Aperçu

Description du fabricant
COMPRESSEUR D'AIR SPIRAL 8153605160
  • Moteurs NEMA à courroie d’entraînement à haut rendement IE3 , auvent moderne avec accès facile pour le regraissage et le tensionnement de la courroie, contrôleur électronique à graphique couleur avec algorithme de technologie à air variable, bande de pression serrée et visualisation à distance, capteur de température ambiante pour une performance améliorée et un ajustement automatique de l’horaire de service, tuyauterie anticorrosion avec rayon bas pour une chute de pression plus faible, filtre d’admission micronique à haute efficacité et sélection de sécheuse optimisée à l’aide de R134a
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon