Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.6300 po
- Dimensions du boîtier(L) 8.0000 po x (H) 6.9380 po x (L) 6.2500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du cadre NEMA/IEC56
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio60:1
- Facteur de service1.00
- Poids48.00 lb
Details
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro CUP du fabricant690310069264
- Type de montageMonté sur la base
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue1750 lb
- RéductionCélibataire
- SérieNH
Aperçu
Description du fabricant
NH-BMQ-826-60-L-56C SOUS-TRAITANT POUR ALLING