Spécifications
Dimensions
- Hauteur8 po
- Longueur26 pi
- TailleDimensions totales finies de 3 pi x 25 pi en oz, 4 pi x 26 pi en oz, Dimensions chauffées en oz
- Puissance2750
- Poids37 lb
- Largeur4 pi
Détails
- Certification(ETL) Certifié Intertek selon les normes de sécurité UL et CSA
- CouleurNoir
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant814491011809
- MatérielGraphite flexible / Thermostat / Vinyle électrique / de qualité industrielle
- FormePatte de boutonnage rectangulaire chauffante plate
- TypeCouverture industrielle de décongélation au sol et de durcissement en époxy Powerblanket à haute densité de watts
- CUP_NON814491011809
- Tension120
Aperçu
- Chauffe à un préréglage 150°F ± 10°F / 65.5°C ±5°C
- Faire fondre la neige et la glace des toits, des allées et des zones de construction
- Dimensions chauffées 3 pi x 25 pi, dimensions finies 4 pi x 26’
- Offre un contrôle de la chaleur plus élevé lorsqu’il est combiné à un contrôleur thermostatique
- La haute densité de watts décongele le sol gelé
- Décongele à un taux moyen de 12” à 18” toutes les 24 heures en fonction du type de sol, de la température ambiante et de l’humidité
- Enlevez rapidement le givre avant de couler le béton
- Permet d’économiser du temps, de l’argent et de la main-d’œuvre
- Réduit les temps d’arrêt liés au temps froid
- Facile à installer et à retirer
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Couvertures de décongélation au sol Powerblanket THAWPROCouvertures de décongélation au sol Powerblanket THAWPRO
Voir la documentation
Réchauffeurs de bouteilles de gaz PowerblanketRéchauffeurs de bouteilles de gaz Powerblanket
Voir la documentation
Protection contre le gel PowerblanketProtection contre le gel Powerblanket
Voir la documentation
Chauffe-fûts et seau PowerblanketChauffe-fûts et seau Powerblanket
Voir la documentation