Motion
IDF8E-10-KRT
SÉCHOIR À AIR RÉFRIGÉRÉ
N° D’ARTICLE MI06913385
N° MFRIDF8E-10-KRT
Prix2,378.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SÉCHOIR À AIR RÉFRIGÉRÉ
N° D’ARTICLE MI06913385
N° MFRIDF8E-10-KRT
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
Prix2,378.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    22.360 po
  • Longueur totale
    19.090 po
  • Largeur totale
    11.180 po
  • Taille du port
    3/4 BSPT
  • Poids
    27 kg

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Débit d’air maximal
    46.62 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Température de fonctionnement min.
    36 °F
  • Type de réfrigérant
    R 134.a
  • Point de rosée standard
    50 °F
  • Courant d’alimentation
    3.0/3.1 A
  • Fréquence d’alimentation
    50/60 Hz
  • Phase d’approvisionnement
    1
  • Tension d’alimentation
    100/110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
SÉCHOIR À AIR RÉFRIGÉRÉ IDF8E-10-KRT
  • Fonctionnement à 50/60 Hz
  • Température d'arrivée d'air max. : 122°F (50°C)
  • Débit max. aux conditions nominales : 241 scfm 12.4 m3/min (ANR) @37°F (3°C) PDP
  • Les: NPT connexions sont standard, des adaptateurs R/Rc sont disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté