Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Taille du port1/4 BSPT
- Taille de la tige / FiletageM10x1.5 Femme ISO
- Accident vasculaire cérébral15 mm
Détails
- Type de cylindre compactStandard
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Série de cylindresCQ2
- Fait sur commandeOui
- Catalogue du fabricant
- Type de montageTrou traversant
- Options inclusesAimanté, commutateur automatique
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Type de tigeTige unique