Motion
24P349

GRACO INC
24P349

XD™ Enrouleur de tuyau robuste 40 pour huile moyenne pression - Comprend un tuyau de 1 po x 50 pi, 1275 psi, jaune, 1 NPT - Entrée femelle, montage sur camion/banc seulement
N° D’ARTICLE MI06915283
N° MFR24P349
Prix4,999.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
24P349

XD™ Enrouleur de tuyau robuste 40 pour huile moyenne pression - Comprend un tuyau de 1 po x 50 pi, 1275 psi, jaune, 1 NPT - Entrée femelle, montage sur camion/banc seulement
N° D’ARTICLE MI06915283
N° MFR24P349
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
Prix4,999.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1 po
  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Poids
    " lb"

Détails

  • Application
    Huile
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 1 po x 50 pi
  • Sortie de tuyau
    1 NPT - Homme
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Montage sur camion/banc seulement
  • Application de pression
    Huile moyenne pression
  • Pression nominale
    1275 psi
  • Trousse d’entrée recommandée
    Trousse d’entrée vendue séparément (NPT - 24R111)
  • Couleur de la bobine
    Jaune
  • Entrée du dévidoir
    1 NPT - Femme

Aperçu

Description du fabricant
24P349 XD 40 BLANC
  • Conçu pour les applications lourdes comme les camions de lubrification mobiles ou l’entretien d’équipement de grande taille, mais avec un encombrement étroit pour s’adapter à plus d’enrouleurs dans les petits espaces
  • Le châssis à double socle vous offre une résistance accrue pour les applications extrêmes
  • La bobine en acier durable roule sur des roulements à rouleaux scellés pour une performance sans problème
  • Le ressort durable est scellé pour une protection contre les intempéries
  • Le réglage du ressort augmente ou diminue la tension du ressort lorsque l'enrouleur est sous pression
  • La conception améliorée du loquet signifie plus de verrouillage frustrant à la rallonge complète du tuyau
  • Le pivot à plein débit maximise le débit du produit avec une chute de pression minimale
  • Disponible avec bras retirés pour montage sur cloison