Motion
VFN2120N-3B-02N-X36B

SMC CORP OF AMERICA
VFN2120N-3B-02N-X36B

Électrovanne d’interface NAMUR - 4-Way, 110-120 V c.a., électrovanne simple
N° D’ARTICLE MI06918017
N° MFRVFN2120N-3B-02N-X36B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFN2120N-3B-02N-X36B

Électrovanne d’interface NAMUR - 4-Way, 110-120 V c.a., électrovanne simple
N° D’ARTICLE MI06918017
N° MFRVFN2120N-3B-02N-X36B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/4 NPT

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VFN2120N-3B-02N-X36B
  • Disponible en 4 options pour s’adapter à différents ports de pression
  • Faible consommation d’énergie de 0.5W
  • Connecteur en acier inoxydable 12mm pour une étanchéité étanche
  • Taille du port : 1/4

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon