Motion
DG17V4-016N-H-10

VICKERS BY DANFOSS
DG17V4-016N-H-10

DG17V4-016N-H-10
N° D’ARTICLE MI06918643
N° MFRDG17V4-016N-H-10
Prix1,345.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG17V4-016N-H-10

DG17V4-016N-H-10
N° D’ARTICLE MI06918643
N° MFRDG17V4-016N-H-10
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
Prix1,345.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    6.42 po
  • Longueur totale
    8.82 po
  • Largeur totale
    2.75 po
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Taille de la vanne
    D05

Détails

  • Actionnement
    Actionné par levier/bouton
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    24 V c.c.
  • Numéro de conception
    10
  • Type de connecteur électrique
    Aucun
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    50 °C
  • Débit maximum
    114 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    310 bars
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °C
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG17V4-01 10
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Pas de ressort
  • Type de bobine
    Un port et un interrupteur de détection à double décalage sur le port B
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG17V4 016N H 10
  • Pression nominale maximale de 4,500 psi, sauf la bobine « 8 » qui est de 2,500 psi
  • 1,000 psi maximum de l’orifice du réservoir
  • Les modèles à détente doivent être montés avec un axe longitudinal horizontal
  • tous les autres modèles peuvent être montés dans n’importe quelle position
  • La trousse de boulons pour la vanne seulement est l’article MI no 00379087

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté