Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale6.42 po
- Longueur totale8.82 po
- Largeur totale2.75 po
- Taille (ISO-4401)D05
- Taille de la vanneD05
Détails
- ActionnementActionné par levier/bouton
- Matériau du corpsFer gris
- Type de clapet antiretourVanne de régulation directionnelle
- Numéro de conception10
- Type de connecteur électriqueAucun
- Comp. liquidePétrole
- Température de fonctionnement maximale50 °C
- Débit maximum114 L/min
- Pression de fonctionnement maximale310 bars
- Température de fonctionnement min.-20 °C
- Type de montageMontage sur sous-plaque/pliable
- Matériau du jointBuna-N
- SérieConception DG17V4-01 10
- Arrangement de ressorts pour bobinePas de ressort
- Type de bobineUn port et un interrupteur de détection à double décalage sur le port B
- Application de la vanneIndustriel
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Aperçu
- Pression nominale maximale de 4,500 psi, sauf la bobine « 8 » qui est de 2,500 psi
- 1,000 psi maximum de l’orifice du réservoir
- Les modèles à détente doivent être montés avec un axe longitudinal horizontal
- tous les autres modèles peuvent être montés dans n’importe quelle position
- La trousse de boulons pour la vanne seulement est l’article MI no 00379087
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la circulaire
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la circulaire