Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1-1/4 po
- Taille de l’arbre1-1/4 po
- Diamètre du trou central1-1/4 po
- Diamètre du disque8 po
- Largeur de la jante avant1 po
- Taille du trou1-1/4 po
- Diamètre total8 po
- Épaisseur globale1/2 po
- Diamètre de la roue8 po
- Épaisseur de la roue1/2 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Détails supplémentairesLiaison vitrifiée supérieure spécialement conçue pour maximiser la durée de vie des abrasifs au carbure de silicium deg F sur les machines à outils de coupe CNC, les rectifieuses cylindriques et de surface
- ApplicationEnlèvement des copeaux, meulage de surface, affûtage d’outils, meulage d’outils et de coupe, trempage et dressage
- Type d’arbreTrou droit
- Type de cautionnementVitrifié
- CouleurVert
- À utiliser avecCnc Machine d’outil de coupe, affûteuse cylindrique, affûteuse de surface
- Type de formulaireType 01
- GradeMoyen
- Grade de grainMoyen
- Numéro de grain80
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.3600 tr/min
- Quantité du colis1
- Spécification39C80-I8VMT
- Comp. outilMachine à découper CNC, affûteuse cylindrique, affûteuse de surface
- CUP_NON66253044015
- Couleur de la roueVert
- Dureté des rouesI
- Type de roueType 01
Aperçu
- Abrasif au carbure de silicium vert de haute pureté pour les applications sans acier
- Adhésion vitrifiée supérieure spécialement conçue pour maximiser la durée de vie des abrasifs au carbure de silicium
- Utiliser pour meuler les outils de coupe en carbure cimenté, le titane, les composites à matrice métallique et les matériaux pulvérisés au plasma
- Plusieurs tailles et formes populaires en stock
- Fabriqué aux États-Unis dans une installation certifiée ISO