Motion
1700 R 020 MARCHE

HYDAC CORP
1700 R 020 ON

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, cartouche, fibre de verre, 20 microns
N° D’ARTICLE MI06922682
N° MFR1700 R 020 ON
Prix1,039.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
1700 R 020 ON

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, cartouche, fibre de verre, 20 microns
N° D’ARTICLE MI06922682
N° MFR1700 R 020 ON

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,039.84 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Évaluation bêta
    ≥1000
  • Application Element
    Retour
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    20 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Optimicron®
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
1700 R 020 MARCHE
  • BN4HC - Faible affaissement (290 psid)
  • Fibre de verre, non tissée
  • 1, 3, 5, 10 et 20 microns
  • Évaluation de filtration ßx(c) ≥ 1000
  • Stabilité bêta élevée
  • Conception structurelle pour des conditions de débit dynamiques
  • Cote d’affaissement 290 psid
  • Filtration en profondeur
  • Jetable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté