Motion
MT7930838
Taraud à pointe spiralée ONYX - série 2101 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage 5/16 – 18
N° D’ARTICLE MI06922755
N° MFRMT7930838
Prix20.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée ONYX - série 2101 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage 5/16 – 18
N° D’ARTICLE MI06922755
N° MFRMT7930838
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
Prix20.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-23/32 po
  • Filetage Longueur  
    0.6880 po
  • Taille du filetage
    5/16 – 18

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    2101
  • Tapez sur Style
    Point spirale
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3

Aperçu

Description du fabricant
30838 2101 ONYX 5/16-18 S/P H3 3FL