Motion
MT6553898
MT6553898
N° D’ARTICLE MI06922976
N° MFRMT6553898
Prix703.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT6553898
N° D’ARTICLE MI06922976
N° MFRMT6553898
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
Prix703.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
53898 5495 N° 8 90 PI PEIGNE DRL/CTSK SC 6 PO
  • Souvent appelés exercices centraux
  • Pour percer des trous centraux aux extrémités des pièces à assembler entre les centres standard 60°, 82° ou 90°
  • Le carbure solide offre une excellente résistance à l’usure, à la chaleur et à la rigidité
  • Recommandé pour les matériaux abrasifs, les matériaux difficiles à percer et une durée de vie accrue de l’outil dans les applications de production
  • Le revêtement ALTiN (nitride d’aluminium et de titane) est un excellent revêtement complet qui augmente la dureté de la surface, la résistance à l’usure, la résistance à la chaleur, le débit de copeaux et résiste au soudage par copeaux
  • Particulièrement recommandé pour les matériaux abrasifs et difficiles à machiner qui génèrent des températures de coupe plus élevées
  • Fabricant : Outils de coupe de mosée