Motion
MT3259113
MORSE ® Outils de coupe, fraise d’extrémité à rayon d’angle - série 5967 , matériau au carbure, diamètre de fraise de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI06923428
N° MFRMT3259113
Prix324.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Outils de coupe, fraise d’extrémité à rayon d’angle - série 5967 , matériau au carbure, diamètre de fraise de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI06923428
N° MFRMT3259113
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
Prix324.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de la coupe
    1-1/2 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Diamètre de l’usine
    3/4 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale/rayon du coin
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    2
  • Série
    5967
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
59113 5967 3/4 X 3/4 2FL SE SC 0,045C/R

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good