Motion
MT3259127
MORSE ® Outils de coupe, fraise d’extrémité à rayon d’angle - série 5968 , matériau au carbure, diamètre de fraise de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI06923442
N° MFRMT3259127
Prix64.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Outils de coupe, fraise d’extrémité à rayon d’angle - série 5968 , matériau au carbure, diamètre de fraise de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI06923442
N° MFRMT3259127
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
Prix64.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de la coupe
    1 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Diamètre de l’usine
    3/8 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale/rayon du coin
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    4
  • Série
    5968
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
59127 5968 3/8 X 3/8 4FL SE SC 0,060C/R