Motion
MX1081684
Mèche à tige réduite MARXMAN. – 1-9/64 po, matériau en acier haute vitesse, fini noir et argent, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI06923518
N° MFRMX1081684
Prix99.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à tige réduite MARXMAN. – 1-9/64 po, matériau en acier haute vitesse, fini noir et argent, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI06923518
N° MFRMX1081684
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
Votre prix99.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1-9/64 po
  • Longueur de cannelure
    3-1/8 po
  • Longueur totale
    6 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Noir et argent
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de point
    Standard
  • Série
    424R
  • Type de tige
    Ronde

Aperçu

Description du fabricant
81684 424R S&D DRL HSS B/S 1-9/64 po