Motion
MX1084848
MX1084848
N° D’ARTICLE MI06923645
N° MFRMX1084848
Price 226.03 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MX1084848
N° D’ARTICLE MI06923645
N° MFRMX1084848

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 226.03 $/chaque

Specifications

Dimensions

  • Thread Length
    1-13/16 in
  • Thread Size
    M18 x 2.5

Details

  • Chamfer
    Bottoming, Plug, Taper
  • Coolant Delivery
    External
  • Extension Tap
    No
  • Finish Coating
    Bright
  • Material
    High Speed Steel
  • Number Of Flutes
    4
  • Number of Taps
    3
  • Series
    110
  • Tap Type
    Hand Tap
  • Thread Direction
    Right Hand
  • Thread Limit/Fit
    D7
  • Thread Standard
    UNC

Overview

Mfr description
84848 111 M18 X 2.50 TAP SET D7 4FL BRT

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text

Customers Also Bought