Motion
MX1084875
Martexman Manintenance Tools Spiral Point Tap - série 112 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage M8 x 1.25
N° D’ARTICLE MI06923672
N° MFRMX1084875
Prix20.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Martexman Manintenance Tools Spiral Point Tap - série 112 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage M8 x 1.25
N° D’ARTICLE MI06923672
N° MFRMX1084875
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
Prix20.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-23/32 po
  • Filetage Longueur  
    1-1/8 po
  • Taille du filetage
    M8 x 1.25

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    112
  • Tapez sur Style
    Point spirale
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D5

Aperçu

Description du fabricant
84875 112 M8 X 1.25 S/P D5 2FL BRT