Motion
MT1393014
Mèche pour machine à vis, longueur - 3.5 mm, matériau en carbure, cannelure 24 mm, angle de pointe 135 °, longueur totale 49 mm
N° D’ARTICLE MI06924105
N° MFRMT1393014
Prix39.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour machine à vis, longueur - 3.5 mm, matériau en carbure, cannelure 24 mm, angle de pointe 135 °, longueur totale 49 mm
N° D’ARTICLE MI06924105
N° MFRMT1393014
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
Prix39.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    3.5 mm
  • Longueur de cannelure
    24 mm
  • Longueur totale
    49 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    ALTiN
  • Matériel
    Carbure
  • Angle de pointe
    135 °
  • Série
    5975T

Aperçu

Description du fabricant
93014 5375T 3.5MM SM DRL SC TIALN