Motion
MT9498821
Mèche ShearDrill .Jobber Length - série 5602 , 8 mm, matériau en carbure, cannelure 53 mm, angle de pointe 140 °, OAL 91 mm
N° D’ARTICLE MI06924620
N° MFRMT9498821
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche ShearDrill .Jobber Length - série 5602 , 8 mm, matériau en carbure, cannelure 53 mm, angle de pointe 140 °, OAL 91 mm
N° D’ARTICLE MI06924620
N° MFRMT9498821
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    8 mm
  • Cannelure Longueur  
    53 mm
  • Global Longueur  
    91 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Du liquide de refroidissement à travers
  • Revêtement de finition
    TiALN
  • Matériel
    Carbure
  • Point Angle  
    140 °
  • Série
    5602

Aperçu

Description du fabricant
98821 5602 PERCEUSE 8.00MM 5XD DRL SC