Motion
MX1084574
Alésoir de voiture MarxMan . - 1-1/16 po, HSS, 5 po en cannelure spiralée, liste no 651
N° D’ARTICLE MI06925181
N° MFRMX1084574
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir de voiture MarxMan . - 1-1/16 po, HSS, 5 po en cannelure spiralée, liste no 651
N° D’ARTICLE MI06925181
N° MFRMX1084574
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    5 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Diamètre de l’alésoir
    1-1/16 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type d’alésoir
    Voiture
  • Série
    651
  • Direction de la spirale
    Spirale gauche

Aperçu

Description du fabricant
CAR 84574 651 1-1/16 PO HEX/SH HSS RMR