Motion
MX1084717
Marteau droit à cannelure pour outils de maintenance MARXMAN de série 111 , matériau en acier haute vitesse, fini brillant, 3 cannelures, taille de filetage M2.2 x 0.45 , direction droite
N° D’ARTICLE MI06925207
N° MFRMX1084717
Prix17.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Marteau droit à cannelure pour outils de maintenance MARXMAN de série 111 , matériau en acier haute vitesse, fini brillant, 3 cannelures, taille de filetage M2.2 x 0.45 , direction droite
N° D’ARTICLE MI06925207
N° MFRMX1084717
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
Prix17.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-3/4 po
  • Filetage Longueur  
    7/16 po
  • Taille du filetage
    M2.2 x 0.45

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    111
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D3

Aperçu

Description du fabricant
84717 111 M2.2 X 0.45 CONIQUE D3 3FL BRT