Motion
CFM19
Suiveur de came métrique des roulements RBC
N° D’ARTICLE MI06926015
N° MFRCFM19
Prix146.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came métrique des roulements RBC
N° D’ARTICLE MI06926015
N° MFRCFM19
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
Prix146.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    19 mm
  • Rouleau Largeur  
    0.4330 po
  • Taille du filetage
    M8 X 1.25
  • Poids
    57 g

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Extrémité du goujon
  • Type de lubrification
    Tête hexagonale, côté goujon, extrémité goujon
  • Numéro CUP du fabricant
    637400394974
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1191 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1394 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    RBC®
  • Matériau du goujon
    Acier chromé
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    637400394974

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CFM19

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer