Motion
CRBY11/2
Suiveur de came RBC, type de fourche (sans goujon) - Rouleau cylindrique à rouleaux RBC, anneau externe sécable
N° D’ARTICLE MI06926172
N° MFRCRBY11/2
Prix87.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came RBC, type de fourche (sans goujon) - Rouleau cylindrique à rouleaux RBC, anneau externe sécable
N° D’ARTICLE MI06926172
N° MFRCRBY11/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix87.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.4400 po
  • Largeur totale
    0.9375 po
  • Rouleau Diamètre  
    1-1/2 po
  • Rouleau Largeur  
    0.8750 po
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Manutention de matériel, montage sur tourne-disque, chariots élévateurs, machinerie textile
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    637400032227
  • Rpm max.
    6200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    0 À 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 11
  • CUP_NON
    637400032227

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CROCHET CRBY 1-1/2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer