Motion
RBY 5
Rouleau à fourche plat - 5.0000 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po d’alésage, 2.7500 po de largeur de rouleau, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06926176
N° MFRRBY 5
Prix1,747.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche plat - 5.0000 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po d’alésage, 2.7500 po de largeur de rouleau, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06926176
N° MFRRBY 5
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
Prix1,747.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po
  • Largeur totale
    2.8750 po
  • Rouleau Diamètre  
    5.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.7500 po
  • Poids
    12.3 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    637400022303
  • Qualité du matériel
    52100
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    71000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    110000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    RBY
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 11
  • CUP_NON
    637400022303

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CROCHET RBY 5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon