Motion
Flex-Tube® PU 2.5 po x 12 pi

FLEXAUST INC
Flex-Tube® PU 2.5 in x 12 ft

Tuyau de conduit - DI 2.500 po, longueur 12 pi, tuyau en polyuréthane à base d’éther thermoplastique coextrudé transparent de poids moyen avec hélice ABS externe jaune rigide, matériau en polyuréthane à base d’Ether thermoplastique, 35.00 psi
N° D’ARTICLE MI06926296
N° MFRFlex-Tube® PU 2.5 in x 12 ft
Prix10.18 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Flex-Tube® PU 2.5 in x 12 ft

Tuyau de conduit - DI 2.500 po, longueur 12 pi, tuyau en polyuréthane à base d’éther thermoplastique coextrudé transparent de poids moyen avec hélice ABS externe jaune rigide, matériau en polyuréthane à base d’Ether thermoplastique, 35.00 psi
N° D’ARTICLE MI06926296
N° MFRFlex-Tube® PU 2.5 in x 12 ft

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix10.18 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    3.700 po
  • Diamètre intérieur
    2.500 po
  • Longueur
    12 pi
  • Épaisseur du mur
    0.032 po
  • Poids
    0.40 lb/pi

Détails

  • Application
    Applications résistantes à l’abrasion, agriculture, cueillette de coton, transport de granules, aspirateurs industriels, élimination des déchets de lavabo, collecte de pelouses et de feuilles, soufflage de paillis, industrie du travail du bois et du meuble
  • Couleur
    Transparent avec hélice jaune
  • Taux de compression
    1.5:1
  • Construction
    Flexible en polyuréthane à base d'éther thermoplastique transparent coextrudé de poids moyen avec hélice externe ABS jaune rigide
  • Matériau du tuyau
    Polyuréthane à base d’Ether thermoplastique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3493025012
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    28.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Hélice ABS externe rigide
  • Série
    PU Flex-Tube®
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -40 à 200 °F
  • Substance transportée
    Poussière, matériaux
  • Pression de service
    35.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
D.I. DE 3493025012 2-1/2 X TUBE FLEXIBLE DE 12 PI PU
  • Intérieur ultra lisse assurant une circulation de l’air efficace
  • Excellente résistance à l’abrasion
  • Excellente performance en matière d’usure
  • Résistance aux perforations et aux déchirures avec résistance élevée à la traction
  • Bonne flexibilité à basse température
  • Résistant à l’écrasement
  • Construction en spirale coextrudée
  • Helix agit comme une bande d’usure
  • Excellente résistance à l’hydrolyse et aux microbes
  • Épaisseur du mur = 0,020 po (0,75 po), 0,022 po (1 po), 0,025 po (1.25 po), 0,026 po (1.5 po), 0,030 po (1.75 po), 0,032 po (2 po à 2.5 po), 0,033 po (3 po à 5” po), 0,035” (6 po à 8” po), 0,040 po (9” à 12” po)
  • Longueurs et couleurs du FEO disponibles
  • Poignets disponibles
  • Disponible en stock en usine en quantités de 12 pi, 25 pi et 100 pi
  • Prix par pied
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon