Motion
EMVM3613D
Moteur c.a. à châssis IEC - 3.70 kW, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, D100LD châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur bride B5 , service continu
N° D’ARTICLE MI06926352
N° MFREMVM3613D
Prix2,283.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. à châssis IEC - 3.70 kW, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, D100LD châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur bride B5 , service continu
N° D’ARTICLE MI06926352
N° MFREMVM3613D
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
Prix2,283.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    D100LD
  • Dimension C de la longueur totale
    15.77 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1000 po
  • Poids
    81 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    88.50 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    G
  • kW
    3.70 kW
  • Numéro CUP du fabricant
    781568816035
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Bride B5
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CE, CSA EEV
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568816035

Aperçu

Description du fabricant
EMVM3613D - 3.7KW, 3450RPM, 3PH, 60HZ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon