Motion
CRBC2 1/2
Tête hexagonale suiveur de came - 2.5000 po de diamètre de rouleau, 1.5000 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, 2.2500 po de longueur de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06926670
N° MFRCRBC2 1/2
Prix163.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête hexagonale suiveur de came - 2.5000 po de diamètre de rouleau, 1.5000 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, 2.2500 po de longueur de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06926670
N° MFRCRBC2 1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix163.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    2.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.5000 po
  • Goujon Diamètre  
    1.0000 po
  • Goujon Longueur  
    2.2500 po
  • Longueur du filetage
    1.1250 po
  • Taille du filetage
    1-14
  • Poids
    2.48 lb

Détails

  • Application
    Manutention de matériel, montage sur tourne-disque, chariots élévateurs, machinerie textile
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Type de lubrification
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    637400029821
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9100 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    637400029821

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CRBC2 1/2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer