Motion
GR 2-3/4
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate - 2.7500 po de diamètre, 1.5000 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, 2.2500 po de longueur de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06927225
N° MFRRBC 2-3/4
Prix261.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate - 2.7500 po de diamètre, 1.5000 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, 2.2500 po de longueur de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06927225
N° MFRRBC 2-3/4
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
Prix261.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    2.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.5000 po
  • Goujon Diamètre  
    1.0000 po
  • Goujon Longueur  
    2.2500 po
  • Longueur du filetage
    1.1250 po
  • Taille du filetage
    1-14
  • Poids
    2.83 lb

Détails

  • Application
    Manutention de matériel, montage sur tourne-disque, chariots élévateurs, machinerie textile
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Type de lubrification
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    637400022143
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10900 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    637400022143

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM RBC 2-3/4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer