Motion
97305
PRO LINE HT BLU HAUTE TEMPÉRATURE
N° D’ARTICLE MI06928142
N° MFR97305
Prix16.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PRO LINE HT BLU HAUTE TEMPÉRATURE
N° D’ARTICLE MI06928142
N° MFR97305

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.875 po
  • Longueur
    0.875 po
  • Poids
    0.06 lb
  • Largeur
    5.75 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    9608200000
  • Comprend une pince de poche
    Pince de poche incluse
  • CUP_NON
    048615973050

Aperçu

Description du fabricant
097305 PAINT-RITER+ BLEU THERMODURCISSABLE
  • Marqueur de peinture liquide à séchage rapide pour une résistance à haute température
  • Conçu avec la technologie PrismaLock , pour des couleurs durables jusqu’à 1,800°F (982°C)
  • Plage de marquage : -50°F à 150°F (-46°C à 66°C)
  • Lisibilité maximale de la marque (aucune couleur)
  • - Blanc - 2,100°F (1,148°C)
  • - Jaune - 2,100°F (1,148°C)
  • - Noir - 2,200 °F (1,204°C)
  • - Bleu - 2,000°F (1,093°C)
  • Formule sans xylène pour réduire les risques pour la santé des utilisateurs