Motion
RBC11/4
Galet suiveur plat à tête hexagonale - diamètre de rouleau : 1.2500 po, largeur de rouleau : 0.7500 po, diamètre du montant : 0.5000 po, longueur du montant : 1.2500 po, scellé, chrome
N° D’ARTICLE MI06929330
N° MFRRBC11/4
Prix82.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Galet suiveur plat à tête hexagonale - diamètre de rouleau : 1.2500 po, largeur de rouleau : 0.7500 po, diamètre du montant : 0.5000 po, longueur du montant : 1.2500 po, scellé, chrome
N° D’ARTICLE MI06929330
N° MFRRBC11/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix82.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1-1/4 po
  • Rouleau Largeur  
    0.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4300 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    637400194833

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM RBC 1-1/4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer