Motion
H160LW
Came suiveuse RBC, type goujon robuste, tête hexagonale, scellée
N° D’ARTICLE MI06929404
N° MFRH160LW
Prix3,058.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveuse RBC, type goujon robuste, tête hexagonale, scellée
N° D’ARTICLE MI06929404
N° MFRH160LW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,058.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Rouleau Largeur  
    2.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    2.5000 po
  • Longueur du filetage
    2.5625 po
  • Taille du filetage
    2 1/2-12
  • Poids
    21.4 lb

Détails

  • Application
    Manutention de matériel, montage sur tourne-disque, chariots élévateurs, machinerie textile
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Extrémité du goujon, côté goujon
  • Type de lubrification
    Tête hexagonale, montant à l’extrémité
  • Numéro CUP du fabricant
    637400005665
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    44900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    136000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    HexLube®
  • Matériau du goujon
    Acier chromé
  • Type de goujon
    Goujon lourd
  • CUP_NON
    637400005665

Aperçu

Description du fabricant
H 160 LW SOC SCELLÉ HD CAME FOLL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good