Motion
S16NLW
Tête de suiveur de came plate HexLube® - 0.5000 po de diamètre de rouleau, 0.3440 po de largeur de rouleau, 0.1900 po de diamètre de goujon, 0.5000 po de longueur de goujon, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI06929446
N° MFRS16NLW
Prix51.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête de suiveur de came plate HexLube® - 0.5000 po de diamètre de rouleau, 0.3440 po de largeur de rouleau, 0.1900 po de diamètre de goujon, 0.5000 po de longueur de goujon, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI06929446
N° MFRS16NLW
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
Prix51.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1/2 po
  • Rouleau Largeur  
    0.3440 po
  • Goujon Diamètre  
    0.1875 po
  • Taille du filetage
    10 -32
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Type de lubrification
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    637400024482
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    637400024482

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM S16NLW

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer