Motion
S48L
Tête à fentes suiveur à came plate - 1.5000 po de diamètre de rouleau, 0.8750 po de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, 1.5000 po de longueur de goujon, scellée, acier chromé
N° D’ARTICLE MI06929621
N° MFRS48L
Prix51.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête à fentes suiveur à came plate - 1.5000 po de diamètre de rouleau, 0.8750 po de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, 1.5000 po de longueur de goujon, scellée, acier chromé
N° D’ARTICLE MI06929621
N° MFRS48L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1-1/2 po
  • Rouleau Largeur  
    0.8750 po
  • Goujon Diamètre  
    0.6250 po
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.51 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Emplacement du trou de lubrification
    Extrémité du goujon, côté goujon
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge statique radiale
    5100 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    637400007959

Aperçu

Description du fabricant
S 48 L CAM FOLL SCELLÉ
  • Les suiveurs de cames de rouleau à aiguilles ont une section transversale d’anneau extérieur lourd et un ensemble complet de rouleaux à aiguilles
  • Offre une capacité de charge dynamique et statique élevée et une performance antifriction dans une conception compacte
  • Utilisé comme rouleaux de chenille, suiveurs de came et dans une large gamme de systèmes de mouvement linéaire
  • Les suiveurs de came de goujon standard offrent la commodité de montage d’un goujon fileté et sont conçus pour supporter des charges modérées