Motion
FSH14

ENERPAC
FSH14

Épandeur industriel série FS -
N° D’ARTICLE MI06933782
N° MFRFSH14
Prix6,379.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERPAC
FSH14

Épandeur industriel série FS -
N° D’ARTICLE MI06933782
N° MFRFSH14
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
Prix6,379.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    15.70 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Capacité d’huile
    4.760 po3
  • Série / Type
    Série FS

Aperçu

Description du fabricant
ÉPANDEUR HYDRAULIQUE FSH-14
  • Concept de coin intégré : le mouvement de coin lisse, sans friction et parallèle élimine les dommages à la bride et la défaillance du bras d’étalement
  • Conception unique de cale de verrouillage : pas de pliage de la première étape et risque de glisser hors du joint
  • Nécessite un très petit espace d’accès de seulement 6 mm ( 0.24 po)
  • Conception de bras d’épandeur étagé : chaque pas peut s’étendre à pleine charge
  • Peu de pièces mobiles signifient durabilité et faible entretien
  • FSM-8 comprend : bloc de sécurité SB-1 et clé à cliquet SW-22
  • FSH-14 comprend : bloc de sécurité et cylindre Enerpac RC-102

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté