Motion
FMPB
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet F, 1 po de diamètre, 6.6250 po de diamètre extérieur en flg, 3.6250 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06934648
N° MFRFMPB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet F, 1 po de diamètre, 6.6250 po de diamètre extérieur en flg, 3.6250 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06934648
N° MFRFMPB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    4.438 po
  • Longueur du baril
    2.81 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.625 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Taille de la bague
    F
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.6250 po
  • Bride Épaisseur  
    0.8125 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.6250 po
  • Longueur de vis
    3.625 po
  • Taille du filetage
    9/16-12

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple
  • Numéro CUP du fabricant
    698672709835
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • CUP_NON
    698672709835

Aperçu

Description du fabricant
F X MPB BAGUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer